Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics Duplex LWL Patchkabel SC-SC OM3 2 Meter InfiniBand/fibre optic cable 2 m Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics Duplex LWL Patchkabel SC-SC OM3 2 Meter InfiniBand/fibre optic cable 2 m Cyan
BlueOptics Duplex LWL Patchkabel SC-SC OM3 2 Meter InfiniBand/fibre optic cable 2 m Cyan
BlueOptics Duplex LWL Patchkabel SC-SC OM3 2 Meter InfiniBand/fibre optic cable 2 m Cyan
BlueOptics Duplex LWL Patchkabel SC-SC OM3 2 Meter InfiniBand/fibre optic cable 2 m Cyan
BlueOptics Duplex LWL Patchkabel SC-SC OM3 2 Meter InfiniBand/fibre optic cable 2 m Cyan
BlueOptics Duplex LWL Patchkabel SC-SC OM3 2 Meter InfiniBand/fibre optic cable 2 m Cyan
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79204404
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     SFP3232EU2MK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
InfiniBand Kupferkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
SC
Anschluss 2
SC
Produktfarbe
Cyan
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.