Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Slim Folio Pro Graphit Bluetooth QWERTY Spanisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Slim Folio Pro Graphit Bluetooth QWERTY Spanisch
Logitech Slim Folio Pro Graphit Bluetooth QWERTY Spanisch
Logitech Slim Folio Pro Graphit Bluetooth QWERTY Spanisch
Logitech Slim Folio Pro Graphit Bluetooth QWERTY Spanisch
Logitech Slim Folio Pro Graphit Bluetooth QWERTY Spanisch
Logitech Slim Folio Pro Graphit Bluetooth QWERTY Spanisch
Logitech Slim Folio Pro Graphit Bluetooth QWERTY Spanisch
Logitech Slim Folio Pro Graphit Bluetooth QWERTY Spanisch
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79252718
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-009687
EAN/GTIN:
     5099206090613
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
ARBEITEN AUF PROFESSIONELLEM NIVEAU

Genießen Sie ein Laptop-Tipperlebnis auf Ihrem iPad Pro mit Slim Folio Pro. Drei verschiedene Anwendungsmodi gewährleisten, dass Sie immer auf höchstem Niveau arbeiten können, unabhängig davon, wo Sie Ihr Gerät gerade verwenden – im Café, am Schreibtisch oder sogar auf dem Schoß. Das leichte All-in-one-Case schützt sowohl die Vorderseite als auch die Rückseite Ihres Geräts und ermöglicht außerdem das Aufladen und Verstauen Ihres Apple Pencil (2. Generation).

DREI NUTZUNGSMODI

Das Slim Folio Pro bietet drei einzigartige Modi, mit denen Sie jede Aufgabe effizienter erledigen können.

Tippen-Modus: Bringen Sie die Tastatur einfach in die aufrechten Position und schon können Sie lostippen.
Zeichnen-Modus: Klappen Sie den iPad Pro Bildschirm ein und zum Festhalten von Notizen oder Zeichnen mit dem Apple Pencil (2. Generation).
Lese-Modus: Klappen Sie die Tastatur nach hinten zum Lesen von Büchern, Artikeln und mehr.

PRO ÜBERALL, TAG UND NACHT

Sie nutzen Ihr iPad Pro gern im Dunklen oder bei schwacher Beleuchtung? Wir auch. Deshalb verfügt die integrierte Tastatur über beleuchtete Tasten. Drei verstellbare Helligkeitsstufen sorgen dafür, dass Sie immer alles gut sehen können, egal ob im Schlafzimmer, im Flugzeug oder in einer anderen Umgebung mit wenig Licht.

MEHR ALS 20 JAHRE TASTATUR-INNOVATION

Das über Jahrzehnte angesammelte Fachwissen von Logitech garantiert, dass jeder Tastenanschlag flüssig, natürlich und präzise funktioniert. Genießen Sie dank der großen und großzügig auf voller Breite angeordneten Tasten stundenlanges komfortables Tippen ohne Einengen der Hände. Unsere hochwertigen Tastaturen sind konzipiert mit einem Scissor-Mechanismus unter jeder Taste für perfekte Federung und schnelles und genaues Tippen.

NÜTZLICHE iOS-SONDERTASTEN

Kein auwändiges Suchen auf dem Bildschirm oder in Menüs mehr, um einfache Aktionen auszuführen – das Slim Folio Pro verfügt über eine komplette Tastenzeile mit Sondertasten.

1) Home-Taste: Zum Startbildschirm
2) Tasten-Helligkeit: Anpassen der Helligkeit der Tastenbeleuchtung – höher oder niedriger
3) Suche: Aufrufen des iOS Suchfelds
4) Virtuelle Tastatur: Anzeigen/Ausblenden der virtuellen Tastatur
5) Multimedia-Bedienelemente: Zurück, Wiedergabe/Pause, Vor
6) Lautstärkeregelung: Stummschaltung, Lautstärke höher, Lautstärke niedriger
7) Bildschirm ein/aus: Sperren des iPad Pro Bildschirms
8) Bluetooth® Low Energy Verbindung: Pairing von Geräten
9) Akkustand-Prüfung: LED-Leuchte zeigt Ladestand an

SCHUTZ FÜR VORDERSEITE UND RÜCKSEITE

Schützen Sie Vorder- und Rückseite des iPad vor Schrammen, Kratzern und Spritzern. Das Slim Folio Pro fixiert das iPad Pro sicher in einem leichten Case, das die Ecken schützt und sich leicht transportieren lässt. Das geschmeidige Außenmaterial liegt angenehm in der Hand.

PRAKTISCHER MAGNETVERSCHLUSS

Mit seinem sicheren Magnetverschluss schützt das Case den Bildschirm Ihres iPad Pro bei Nichtgebrauch. Der Verschluss bietet außerdem eine praktische Aufbewahrungsmöglichkeit für den Apple Pencil (2. Generation) und andere digitale Zeichenstifte.

KONZIPIERT FÜR Apple Pencil (2. GENERATION)

Die Seiten des Slim Folio Pro sind offen, sodass Sie den Apple Pencil (2. Generation) aufladen können, ohne ihn aus dem Case zu nehmen. Wenn Sie mit dem Zeichnen fertig sind, schieben Sie den Apple Pencil in den Magnetverschluss, um zu verhindern, dass er während des Transports herausfällt.

SOFORT LOSTIPPEN

Dank der integrierten automatischen Ein/Aus-Funktion können Sie das iPad einfach im Tippen-Modus platzieren, um die Tastatur einzuschalten. Entfernen Sie dann das iPad Pro aus dem Dock, um die Tasten in den Schlafmodus zu versetzen. Dies spart Energie, sodass Sie die Tastatur seltener aufladen müssen.

LÄUFT IMMER WEITER ... UND WEITER ... UND WEITER …

Slim Folio Pro verfügt über einen außerordentlich langlebigen Akku mit genug Energie für 3 Monate mit einer einzigen Aufladung. Verwenden Sie einfach das im Lieferumfang des iPad Pro enthaltene USB-C-Kabel, das sich über ein Netzteil oder direkt über das iPad Pro aufladen lässt.

NUR EIN PAIRING-VORGANG ERFORDERLICH

Das Slim Folio Pro verwendet Bluetooth Low Energy für eine zuverlässige, energieeffiziente Verbindung zwischen iPad Pro und Tastatur. Sie müssen die Verbindung nur einmal einrichten, und Ihre Tastatur baut künftig automatisch eine Verbindung auf, sobald sich das iPad im Tippen-Modus befindet.

2 JAHR GARANTIE

Wenn Sie Hilfe zu einem Produkt benötigen, hilft Ihnen unser Kundensupport-Team gerne weiter. Erfahren Sie mehr über unsere Produktgarantien.
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad Pro 11" (4th gen) (A2759, A2435, A2761, A2762) , iPad Pro 11-inch (3rd gen) (A2377, A2459, A2301, A2460),iPad Pro 11" (2nd gen) (A2228, A2068, A2230, A2231)
Produktfarbe
Graphit
Abdeckung
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Winkeleinstellung (mind.)
10 °
Winkeleinstellung (max.)
58 °
Gehäusematerial
Kunststoff, Polyurethan, Gummi
LED-Anzeigen
Ja
Stifthalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
287 mm
Tiefe
22.46 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
707.43 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Bluetooth-Version
4.0
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Technische Details
Unterstützte Sprachen
Spanisch
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
202 mm
Verpackungstiefe
259 mm
Verpackungshöhe
28.5 mm
Paketgewicht
783 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriekapazität
500 mAh
Batteriereichweite
182 h
Aufladequelle
USB
Sonstige Funktionen
Energiequelle
Akku
Tastatur
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Spanisch
Multimedia-Tasten
Ja
Tastenabstand
17 mm
Schlüsselfahrtstrecke
1.6 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
219 mm
Höhe des Versandkartons
286 mm
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iPadOS
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,51*
€ 168,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,78*
€ 166,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,45*
€ 149,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,38*
€ 145,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,46*
€ 130,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.