Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Handheldterminal
>
Artikel
Honeywell Thor VM3A Handheld Mobile Computer 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 Pixel Touchscreen 3 kg Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE3-79266463
Hersteller:
Honeywell
Herst.-Nr.:
VM3A-L0N-1B3A20E
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Car-PC
Fahrzeug Computer
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Weitere Informationen:
Software
Installiertes Betriebssystem
Android
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Sensoren
Umgebungslichtsensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Magnetometer
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 50 °C
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Lautsprecher
Stereo
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3000 g
Breite
318 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
260 mm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Datennetzwerk
Nicht unterstützt
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, GATT, HFP, OPP, PBAP, SPP
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Prozessorfamilie
Snapdragon
Prozessor
660
Prozessorhersteller
Qualcomm
Anzahl der Kerne
8
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
512 GB
Gesamtspeicherkapazität
32 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
RS-232 Eingangs-Ports
2
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
12.1 "
Display-Auflösung
1024 x 768 Pixel
Touchscreen
Ja
Display
LED
Art des Touchscreens
Widerständig
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Handheld Mobile Computer
Weitere Suchbegriffe:
Handheld
,
Handheld-Terminal
,
Handheldterminal
,
Mobilcomputer
,
Mobile Datenerfassung
,
Mobiles Datenerfassungsgerät
,
honeywell datenerfassungsterminal
,
handheld
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.100,80*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.207,89*
€ 5.007,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.182,87*
€ 4.977,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.132,83*
€ 4.918,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.116,15*
€ 4.898,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.100,80*
€ 4.879,95
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell 9000313PWRSPLY Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 60 W Schwarz
Honeywell
9000313PWRSPLY
ab € 418,30*
Zubehör
Honeywell Montagekomponente
Honeywell
VMHOLDER4K
ab € 95,20*
Zubehör
Honeywell SVCVM3-SG5N Garantieverlängerung
Honeywell
SVCVM3-SG5N
ab € 823,16*
Zubehör
Honeywell VM1001BRKTKIT POS-System-Zubehör Schwarz
Honeywell
VM1001BRKTKIT
ab € 123,54*
Zubehör
Honeywell VM1002BRKTKIT POS-System-Zubehör Schwarz
Honeywell
VM1002BRKTKIT
ab € 150,23*
Zubehör
Honeywell VM1002VMCRADLE Halterung Tragbarer Rechner Schwarz
Honeywell
VM1002VMCRADLE
ab € 438,02*
Zubehör
Honeywell VM1005BRKTKIT Montage-Kit
Honeywell
VM1005BRKTKIT
ab € 152,31*
Zubehör
Honeywell VM1055CABLE Stromkabel Schwarz
Honeywell
VM1055CABLE
ab € 121,79*
Zubehör
Honeywell VM1078CABLE Netzteil & Spannungsumwandler Schwarz
Honeywell
VM1078CABLE
ab € 56,93*
Zubehör
Honeywell VM1277ANTENNA Netzwerk-Antenne
Honeywell
VM1277ANTENNA
ab € 191,87*
Zubehör
Honeywell VM1302PWRSPLY Netzteil & Spannungsumwandler
Honeywell
VM1302PWRSPLY
ab € 63,86*
Zubehör
Honeywell VM2276ANTENNA Netzwerk-Antennen-Zubehör
Honeywell
VM2276ANTENNA
ab € 84,17*
Zubehör
Honeywell VM3001VMCRADLE Handy-Dockingstation PDA Schwarz
Honeywell
VM3001VMCRADLE
ab € 578,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen