Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Thor VM3A Handheld Mobile Computer 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 Pixel Touchscreen 3 kg Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell Thor VM3A Handheld Mobile Computer 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 Pixel Touchscreen 3 kg Schwarz
Honeywell Thor VM3A Handheld Mobile Computer 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 Pixel Touchscreen 3 kg Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79266464
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     VM3A-L0N-1B4A20E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Car-PC
Fahrzeug Computer
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Weitere Informationen:
Software
Installiertes Betriebssystem
Android
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Sensoren
Umgebungslichtsensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Magnetometer
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 50 °C
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Lautsprecher
Stereo
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3000 g
Breite
318 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
260 mm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Datennetzwerk
Nicht unterstützt
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, GATT, HFP, OPP, PBAP, SPP
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Prozessorfamilie
Snapdragon
Prozessor
660
Prozessorhersteller
Qualcomm
Anzahl der Kerne
8
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
512 GB
Gesamtspeicherkapazität
32 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
RS-232 Eingangs-Ports
2
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
12.1 "
Display-Auflösung
1024 x 768 Pixel
Touchscreen
Ja
Display
LED
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.810,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.160,36*
€ 4.950,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.116,98*
€ 4.899,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.936,83*
€ 4.684,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.851,24*
€ 4.582,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.810,25*
€ 4.534,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.