Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kioxia TransMemory U202 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 2.0 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kioxia TransMemory U202 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 2.0 Weiß
Kioxia TransMemory U202 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 2.0 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79267904
Hersteller:
     KIOXIA
Herst.-Nr.:
     LU202W064GG4
EAN/GTIN:
     4582563850217
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
21.4 mm
Tiefe
8.4 mm
Höhe
51.4 mm
Gewicht
8 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
RoHS
Leistungen
Kapazität
64 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Kompatible Betriebssysteme
OS X v10.11, macOS v10.12, v10.15, Windows 8.1, Windows 10
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84717070
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.