Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kioxia TransMemory U203 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kioxia TransMemory U203 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Weiß
Kioxia TransMemory U203 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79267905
Hersteller:
     KIOXIA
Herst.-Nr.:
     LU203W016GG4
EAN/GTIN:
     4582563850378
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
21.4 mm
Tiefe
8.5 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
9 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Design
Formfaktor
Dia
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
RoHS
Leistungen
Kapazität
16 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Kompatible Betriebssysteme
OS X v10.11, macOS v10.12, v10.15, Windows 8.1, Windows 10
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84717070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.