Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 24BN650Y-B Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 24BN650Y-B Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
LG 24BN650Y-B Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
LG 24BN650Y-B Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
LG 24BN650Y-B Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
LG 24BN650Y-B Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
LG 24BN650Y-B Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
LG 24BN650Y-B Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
LG 24BN650Y-B Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
LG 24BN650Y-B Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
LG 24BN650Y-B Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79268585
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     24BN650Y-B
EAN/GTIN:
     8806098738298
Suchbegriffe:
LG Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
IPS-Display mit Full HD
Realistische Farbwiedergabe auch bei großem Blickwinkelbereich
Der LG Monitor mit IPS-Technologie liefert klare und durchgehend realistische Farben. Er bietet durch die hervorragende Bildqualität aus jedem Blickwinkel hohen Sehkomfort - auch bei der gemeinsamen Betrachtung von Diagrammen und Berichten .

Farbkalibriert
Genießen Sie realitätsgetreue Farben
Die Farbkalibrierung überzeugt durch ihre lebendige und authentische Farbwiedergabe, wodurch die Farbgenauigkeit sichergestellt wird.

Lese-Modus
Weniger blaues Licht, verbesserter Sehkomfort
Der Lese-Modus bietet optimale Lesebedingungen: Blaues Licht wird reduziert, die Augen werden geschützt. Durch simples Betätigen der Steuerungsbuttons können Sie bequem und für lange Zeit am Monitor lesen.

Flicker Safe
Weniger visuelle Ermüdung
Flicker Safe reduziert das Flimmern auf dem Bildschirm fast komplett, wodurch Ihre Augen geschützt werden. Nutzer können den ganzen Tag über arbeiten, ohne dabei die Augen zu überanstrengen.

Auf drei Seiten randlos
Nahtloses TV-Erlebnis
Das auf drei Seiten praktisch randlose Display mit doppelter Anzeige und horizontaler/vertikaler Drehbarkeit ist die ideale Workstation, die für eine bessere Produktivität und Effizienz beim Überprüfen von Dokumenten oder beim Durchsuchen von Daten sorgt.

Vielzahl von Anschlüssen
Vielfältige Anschlussmöglichkeiten
Dank DisplayPort, HDMI und DVI Kompatibilität verbinden Sie vorhandene Geräte für eine flüssige Anzeige. Zudem profitieren Sie von USB 3.0, das 10-mal schneller ist als der Vorgänger USB 2.0, einem Kopfhörerausgang und einem PC-Audioeingang. Verbinden Sie Ihre Hardware ganz einfach im Handumdrehen!

Eingebaute Lautsprecher
Ordentlicher Schreibtisch mit mehr Platz
Der Monitor verfügt über eingebaute 2-Watt-Stereolautsprecher. Dies verschafft Ihnen zusätzlichen Platz auf Ihrem Schreibtisch. Außerdem ist das Problem eines Kabelwirrwarrs von externen Lautsprechern auf Ihrem Schreibtisch einfach beseitigt.

Ergonomisches Design
Bessere Ergonomie am Arbeitsplatz
Der ergonomische One-Click-Standfuß kann einfach aufgestellt werden. Da der darauf angebrachte Monitor höhenverstellbar sowie neig-, dreh- und schwenkbar ist, können Sie die für Sie optimale Arbeitsumgebung schaffen.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
613 mm
Verpackungstiefe
497 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Paketgewicht
7500 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort
DisplayPort Kabellänge
1.8 m
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Höhenverstellung
Ja
Höheneinstellung
130 mm
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
0 - 355 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 35 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
19 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
18 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Name der Farbe
Matt black
Zertifizierung
TÜV-GS, TÜV-ERGO, CB, UL, FCC-B, ErP, CE, RoHS, REACH
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
75 Hz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Display-Oberfläche
Matt
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung
Mega-Kontrast
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.2745 x 0.2745 mm
Horizontaler Scanbereich
50 - 61 kHz
Vertikaler Scanbereich
56 - 75 Hz
Digital horizontale Frequenz
50 - 61 kHz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,66*
€ 256,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,46*
€ 245,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,67*
€ 239,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,74*
€ 235,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,12*
€ 215,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,84*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,30*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.