Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIKO 55209 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Track


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PIKO 55209 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Track
PIKO 55209 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Track
PIKO 55209 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Track
PIKO 55209 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Track
PIKO 55209 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Track
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79288892
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     55209
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleise
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
gleise
Flexibles Gleis, Länge 940 mm, entspricht 2 x Modullänge von 470,0 mm - ohne Schienenverbinder. PIKO bietet mit den Flexgleisen 55209 mit einer Länge von 940mm/Stück ein bewährtes Gleis mit sehr guten Eigenschaften an, das sowohl für Sammler im Vitrineneinsatz als auch für die Gestaltung einer individuellen Gleisgeometrie auf Modellbahnanlagen optimale Bedingen liefert. Und dies zu einem hervorragenden Preis!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schienenlänge
940 mm
Design
Produkttyp
Track
Markenkompatibilität
Jede Marke
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Produktfarbe
Schwarz
Material
Nickel, Kunststoff
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PIKO Spielwaren
55299
ab € 5,21*
Sonstiges
PIKO Spielwaren
55290
ab € 3,57*
Sonstiges
PIKO Spielwaren
55291
ab € 3,57*
Sonstiges
PIKO Spielwaren
55298
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.