Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIKO 59740 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lokomotive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PIKO 59740 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lokomotive
PIKO 59740 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lokomotive
PIKO 59740 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lokomotive
PIKO 59740 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lokomotive
PIKO 59740 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lokomotive
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79288955
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     59740
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diesellok H0
Diesellokomotive H0
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
Das PIKO Modell der Lokomotive 130 006-0 stellt das erste, konsequent vorbildgetreue H0-Modell der DR-Baureihe 130 dar. Exakt am Vorbild orientiert, verfügt die PIKO 130 über die großen Stirn- und Seitenfenster der ersten Lieferserien. Ebenso typisch waren wie die separat angesetzten Handlaufstangen vor den Führerständen und das "aufgeräumte" Dach. Die 130 ist zwar kürzer als die Baureihe 132, erscheint mit ihren herabgezogenen Frontschürzen jedoch auch im Modell größer und wuchtiger. Einen ganz besonderen Clou stellt die vorbildgerecht beleuchtete, seitliche Beschilderung dar. Vorbildorientierte Modellbahner dürfte überdies die exakt wiedergegebene, robuste Drehgestelldetaillierung überzeugen, die auch dem harten Betriebsalltag auf der Modellbahn widersteht. Der mit zwei Schwungmassen versehene Motor verleiht dem Modell zusammen mit dem schweren Zinkdruckguss-Rahmen, dem eleganten Kardanwellenantrieb auf vier Achsen (zwei mit Haftreifen bezogene Räder in diagonaler Anordnung) exzellente Laufeigenschaften und hohe Zugkräfte. Als Modell der PIKO Expert-Linie verfügt die 130 006-0 über Kurzkupplungskinematiken und eine Digitalschnittstelle Plux16/22. Die Nachrüstung mit Sound ist vorbereitet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
237 mm
Design
Produkttyp
Lokomotive
Markenkompatibilität
Jede Marke
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Silber
Eingebautes Licht
Ja
Radius
358 mm
Maßstab
HO (1:87)
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,68*
€ 197,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,15*
€ 194,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 141,93*
€ 168,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,35*
€ 163,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,65*
€ 159,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,16*
€ 141,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.