Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
ICECAT
>
ICECAT
>
Baumaterialien & Werkzeuge
>
Sanitärarmaturen
>
Armaturenteile & Zubehör
>
Wasserhahn-Ersatzteile und Armaturen
>
Artikel
GROHE Eurosmart Cosmopolitan E Mounting box Blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-79289292
Hersteller:
Grohe
Herst.-Nr.:
36339001
EAN/GTIN:
4005176595424
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Mounting box
Produktfarbe
Blau
... >
Sanitärarmaturen
>
Armaturenteile & Zubehör
>
Wasserhahn-Ersatzteile und Armaturen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,26*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,74*
€ 210,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,87*
€ 208,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,29*
€ 197,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,72*
€ 192,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,26*
€ 175,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GROHE 36264001 Badarmatur
Grohe
36264001
ab € 121,63*
Ähnlich
GROHE 36336001 Elektrische Anschlussbox
Grohe
36336001
ab € 213,16*
Ähnlich
GROHE Euroeco Cosmopolitan E Blau
Grohe
36337001
ab € 80,51*
Ähnlich
GROHE UP-Einbaukasten Eurosmart CE 36416 mit Trafo 230V für 36415/36463
Grohe
36416001
ab € 416,15*
Ähnlich
GROHE UP-Einbaukasten Eurosmart CE 36459 therm. Mischung für 36456
Grohe
36459000
ab € 484,73*
Ähnlich
GROHE UP-Einbaukasten Eurosmart CT 36322 mit Mischung für Selbstschluss-FMS
Grohe
36322001
ab € 92,07*
Ähnlich
Grohe UP-Einbaukörper RAINSHOWER DN 15 chrom
Grohe
26483000
ab € 72,72*
Ähnlich
Grohe UP-Einbaukörper RAINSHOWER DN 15 EcoJoy 9,5 l/min chrom
Grohe
26484000
ab € 63,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen