Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Zedra Touch Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Zedra Touch Chrom
GROHE Zedra Touch Chrom
GROHE Zedra Touch Chrom
GROHE Zedra Touch Chrom
GROHE Zedra Touch Chrom
GROHE Zedra Touch Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79289380
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     30219002
EAN/GTIN:
     4005176466540
Suchbegriffe:
Auslauf
C-Auslauf
CR-P2
Einhandarmatur
Weitere Informationen:
Energie
Bemessungsleistung
1.4 W
Merkmale
Ausgusstyp
Ziehen
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Digital
Anzahl Ventile/Hebel
Eins/Eine(r)
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 Zoll
Ventiltyp
Magnetventil
Ausgussform
Typ C
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
35 mm
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
360 °
Integrierter Umsteller
Ja
Automatische Abschaltungszeit
60 s
Pause-Funktion
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Rücklaufschutz
Ja
Betriebstemperatur
4 - 40 °C
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 448,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,87*
€ 637,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,75*
€ 620,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 499,51*
€ 594,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,36*
€ 583,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,53*
€ 567,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,31*
€ 533,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
34487000
ab € 86,72*
Zubehör
Grohe
47533000
ab € 16,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.