Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Minta Touch Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Minta Touch Edelstahl
GROHE Minta Touch Edelstahl
GROHE Minta Touch Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79289383
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     31358DC2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auslauf
C-Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Bei der Arbeit in der Küche können die Hände schnell schmutzig werden. Mit dieser durch Berührung aktivierbaren elektronischen Armatur werden die Küchenarbeiten nicht mehr unterbrochen. Zum Abstellen einfach den Auslauf einmal leicht mit dem Handgelenk berühren. Die Armatur bleibt makellos und hygienisch sauber, sodass man sich getrost anderen Aufgaben widmen kann. Die brandneue EasyTouch Technologie macht Schluss mit schmutzigen Fingerabdrücken auf der Küchenarmatur. Dank der strapazierfähigen GROHE SuperSteel Chromoberfläche sieht die Küchenarmatur auch nach Jahren der Nutzung noch makellos aus. Die Minta Touch Einhebel-Armatur hat einen hohen C-förmige Auslauf mit 360°-Schwenkbereich, der genügend Platz zum Befüllen von großen Gefäßen lässt. Die herausziehbare Komfort-Spülbrause lässt sich mühelos zwischen einem kraftvollen und einem feinperligen Strahl umstellen, ideal zum Abwaschen von Töpfen und Pfannen und zum Reinigen des Beckens. Dank des GROHE EasyDock Systems wird die Spülbrause mühelos zurückgeführt, wenn sie nicht gebraucht wird. Die SpeedClean Silikondüsen lassen sich einfach mit der Hand von Kalkablagerungen befreien. Die GROHE SilkMove Keramikkartusche im Inneren garantiert eine zuverlässige präzise Regelung der Wassermenge und -temperatur. Beim Design von Minta Touch wurde auf dezente, fließende Formen Wert gelegt, die der Küche einen zeitlosen Stil verleihen. Die Armatur wird zur einfachen Montage von oben befestigt und nutzt unser Schnellmontage-System mit verständlicher Anleitung.
Weitere Informationen:
Energie
Bemessungsleistung
1.4 W
Merkmale
Ausgusstyp
Ziehen
Produktfarbe
Edelstahl
Wasserdurchflusskontrolle
Digital
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 "
Ventiltyp
Magnetventil
Ausgussform
Typ C
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
46 mm
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
360 °
Automatische Abschaltungszeit
60 s
Automatische Abschaltung
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Rücklaufschutz
Ja
Minimaler Wasserdruck
50 kPa
Empfohlener Wasserdurchflussdruck (min.)
100 kPa
Empfohlener Wasserdurchflussdruck (max)
500 kPa
Maximaler Wasserdruck
1600 kPa
Empfohlene Versorgungstemperatur für Warmwasser
60 °C
Maximale Versorgungstemperatur für Warmwasser
70 °C
Betriebstemperatur
4 - 40 °C
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 526,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 597,75*
€ 711,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,83*
€ 704,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,66*
€ 673,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,53*
€ 647,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,95*
€ 627,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
34487000
ab € 86,83*
Zubehör
Grohe
40535 DC0
ab € 57,36*
Zubehör
Grohe
47533000
ab € 16,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.