Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Bau Cosmopolitan Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Bau Cosmopolitan Chrom
GROHE Bau Cosmopolitan Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79289435
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     36451000
EAN/GTIN:
     4005176473678
Suchbegriffe:
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Waschtisch Einhandbatterie
Waschtisch-Einhebelmischer
Mit dieser Mischung aus minimalistischem Design und komfortablen Funktionen ist die Körperpflege so einfach und angenehm wie nie zuvor. Die in Deutschland hergestellte Armatur zeichnet sich durch zeitgemäße schlanke Linien und ein elegantes Profil aus. Die innovative GROHE Technologie gewährleistet einen ganz neuen Komfort und höchste Effizienz bei der Körperpflege. Der Infrarotsensor erkennt Handbewegungen, sodass das Wasser nur bei Bedarf läuft. Luxus beim Waschen und gleichzeitig Wasser sparen. Perfekt für das heimische Badezimmer oder stark frequentierte öffentliche Räume. GROHE EcoJoy begrenzt den Wasserfluss auf 5.7 l/min, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Die Wassertemperatur lässt sich mit einem kleinen Hebel an der Armaturenseite einstellen und mit einem kleinen im Lieferumfang enthaltenen Zubehörteil auf einen Höchstwert festlegen. Das spart nicht nur Energie, sondern reduziert auch die Verbrühungsgefahr. Die langlebige GROHE StarLight Chromoberfläche verliert auch nach Jahren nicht an Glanz. Aufgrund des geringen Hautkontakts ist die Armatur besonders hygienisch und sehr pflegeleicht. Die hochentwickelte Armatur ist in nur wenigen Minuten leicht zu montieren. Die Voreinstellungen sind für die meisten Waschtische und persönlichen Vorlieben optimiert. Der Reinigungsmodus wird ganz einfach durch Abdecken des unteren Sensorteils mit dem Daumen aktiviert. Dadurch wird der Wasserfluss vorübergehend gesperrt. In Kombination mit der GROHE Fernbedienung (36407001) sind zusätzliche Einstellungen möglich, einschließlich automatischer Hygiene-Spülung und thermischer Desinfektion. Der Armaturenkörper ist aus langlebigem, für Trinkwasser zugelassenem Kompositpolymer gefertigt. Durch die berührungslose Technologie mit Niedrigenergieelektronik halten die Batterien bis zu sieben Jahre lang.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Merkmale
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Sensor
Anzahl Ventile/Hebel
Eins/Eine(r)
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 Zoll
Ventiltyp
Magnetventil
Wasserdurchfluss (max)
5.7 l/min
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,66*
€ 222,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,83*
€ 218,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,80*
€ 206,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,22*
€ 201,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,54*
€ 177,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
36407001
ab € 115,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.