Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Eurosmart Cosmopolitan E Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Eurosmart Cosmopolitan E Chrom
GROHE Eurosmart Cosmopolitan E Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79289469
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     36452000
EAN/GTIN:
     4005176473685
Suchbegriffe:
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Waschtisch Einhandbatterie
Waschtisch-Einhebelmischer
Die perfekte Kombination aus minimalistischem Design und komfortablen Funktionen macht die Körperpflege zu einem wahren Vergnügen. Die Armatur verfügt mit ihren klaren Linien und der eleganten Form über eine moderne Optik. Die innovative GROHE Technologie bereichert die Körperpflege mit ganz neuem Komfort und höchster Effizienz. Der Infrarotsensor erkennt Handbewegungen, sodass Wasser nur bei Bedarf fließt. Luxus beim Waschen und gleichzeitig Wasser sparen. Ideal für das heimische Badezimmer oder stark frequentierte öffentliche Räume. GROHE EcoJoy beschränkt die Wassermenge auf 5,7 l/min, ohne dabei die Leistung zu beeinträchtigen. Die strahlende, langlebige GROHE StarLight Chromoberfläche behält ihren Glanz ein Leben lang. Aufgrund des geringen Hautkontakts ist die Armatur hygienisch und sehr pflegeleicht. Die Montage dauert nur wenige Minuten. Die Armatur ist auf die meisten persönlichen Vorlieben voreingestellt und eignet sich auch perfekt für die meisten Keramik-Waschtische. Die Armatur ohne Mischvorrichtung ist für kaltes Wasser oder bereits gemischtes Wasser konzipiert. Zur Reinigung der Armatur wird der Wasserfluss durch Abdecken des Sensors mit dem Daumen gesperrt. In Kombination mit der GROHE Fernbedienung (36407001) sind zusätzliche Einstellungen möglich, einschließlich automatischer Hygiene-Spülung und thermischer Desinfektion. Der Armaturenkörper ist aus langlebigem, für Trinkwasser zugelassenem Kompositpolymer gefertigt. Die berührungslose Technologie verwendet Niedrigenergieelektronik, mit der Batterien eine Lebensdauer von sieben Jahren erreichen – selbst dann, wenn die Armatur 150 Mal am Tag verwendet wird. GROHE Bau Cosmopolitan E – eine Mischung aus herausragender Funktionalität und überlegenem Badezimmerdesign.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Merkmale
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Digital
Anzahl Ventile/Hebel
Eins/Eine(r)
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 Zoll
Ventiltyp
Magnetventil
Wasserdurchfluss (max)
5.7 l/min
Zertifizierung
CE<br />DIN4109
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,20*
€ 200,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,16*
€ 196,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,55*
€ 191,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,48*
€ 186,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,52*
€ 163,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
36407001
ab € 113,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.