Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIKO 52510 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lokomotive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PIKO 52510 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lokomotive
PIKO 52510 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lokomotive
PIKO 52510 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lokomotive
PIKO 52510 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lokomotive
PIKO 52510 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lokomotive
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79295979
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     52510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diesellok H0
Diesellokomotive H0
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
Die 245 ist ein Modell der Serienausführung, das sich durch die Anzahl und Ausführung der Dach- und Seitenlüfter und dem Schlot von den Vorserienlokomotiven unterscheidet. Hervorzuheben sind besonders präzise gefertigte Teile und Baugruppen, wie der solide Zinkdruckgussrahmen, geätzte Metalllüftungsgitter, die vorbildgerecht detaillierten Drehgestelle und zahlreiche, freistehend, angesetzte Teile, wie die Frontgriffstangen. Das Modell verfügt über Lichtwechsel weiß/rot und ist für Sound vorbereitet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
217 mm
Design
Produkttyp
Lokomotive
Markenkompatibilität
Jede Marke
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Maßstab
HO (1:87)
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Silber
Eingebautes Licht
Ja
Radius
358 mm
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,33*
€ 203,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,57*
€ 200,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 143,66*
€ 170,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,31*
€ 165,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,50*
€ 161,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,65*
€ 143,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.