Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje SVC144FBK Akku Trocken HEPA Beutellos 0,6 l Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje SVC144FBK Akku Trocken HEPA Beutellos 0,6 l Schwarz
Gorenje SVC144FBK Akku Trocken HEPA Beutellos 0,6 l Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79323281
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     728267
EAN/GTIN:
     3838782029400
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
1180 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
14.4 V
Laufzeit
38 min
Ladezeit
6 h
Ladekontrollanzeige
Ja
Merkmale
Radmaterial
Gummi
Design
Produkttyp
Stabstaubsauger
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Schwarz
Staubkapazität
0.6 l
Abnehmbarer Handstaubsauger
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Luftstrom
11.5 l/s
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
342 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
630 mm
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Vakuum-Luftfilterung
HEPA
Schmutztrennungsmethode
Zyklonisch/Filterung
Geräuschpegel
78 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,45*
€ 127,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,13*
€ 127,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,63*
€ 116,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,12*
€ 112,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,98*
€ 98,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.