Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 Rundleuchte Donut nw schwarz 35w Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 25 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 Rundleuchte Donut nw schwarz 35w Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 25 W
Synergy 21 Rundleuchte Donut nw schwarz 35w Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 25 W
Synergy 21 Rundleuchte Donut nw schwarz 35w Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 25 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79325638
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-001126
EAN/GTIN:
     k.A.
Synergy 21 LED Rundleuchte Donut nw schwarz 35w
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
25 °C
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
25 W
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
35000 h
Lichtleistung
2835 lm
Strahlungswinkel
120 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Gewicht und Abmessungen
Höhe
68 mm
Gewicht
1000 g
Durchmesser
400 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,69*
€ 78,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.