Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAIJINTEK CWB-TR4 RBW Wasserblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAIJINTEK CWB-TR4 RBW Wasserblock
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79325804
Hersteller:
     Raijintek
Herst.-Nr.:
     0R40B00084
EAN/GTIN:
     4715109922066
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel TR4
cpu lüfter sockel tr4
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wasserblock
Material
Kupfer, Nickel, Polymethylmethacrylat (PMMA)
Produktfarbe
Transparent
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Socket TR4
Verbindender Thread
1/4 "
Beste Verwendung
CPU
Geeignet für
Prozessor
Energie
AC Eingangsspannung
5 V
Nennstrom
3 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
118 mm
Höhe
19.6 mm
Gewicht
334 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.