Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledino Altona MN3 Deckenbeleuchtung LED 18 W E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledino Altona MN3 Deckenbeleuchtung LED 18 W E
Ledino Altona MN3 Deckenbeleuchtung LED 18 W E
Ledino Altona MN3 Deckenbeleuchtung LED 18 W E
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79359539
Hersteller:
     Ledino
Herst.-Nr.:
     11200184001320
EAN/GTIN:
     4038104151898
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Form
Rund
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
18 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
1450 lm
Strahlungswinkel
120 °
Äquivalente Glühlampenleistung
120 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
385 mm
Verpackungstiefe
385 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
980 g
Gewicht und Abmessungen
Höhe
77 mm
Gewicht
510 g
Durchmesser
328 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
11 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.