Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 9124 Steckdose Grün, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 9124 Steckdose Grün, Weiß
MENNEKES 9124 Steckdose Grün, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79378071
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     9124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grün, Weiß
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Gewicht und Abmessungen
Breite
101 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
131 mm
Gewicht
352 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
4P
Wetterfestigkeit
Ja
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennspannung
50 - 500 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
100-200 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,91*
€ 166,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,73*
€ 163,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,17*
€ 156,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,63*
€ 150,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,48*
€ 135,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.