Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass ® Displayschutz Samsung Galaxy Tab S6 Lite | S6 Lite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PanzerGlass ® Displayschutz Samsung Galaxy Tab S6 Lite | S6 Lite
PanzerGlass ® Displayschutz Samsung Galaxy Tab S6 Lite | S6 Lite
PanzerGlass ® Displayschutz Samsung Galaxy Tab S6 Lite | S6 Lite
PanzerGlass ® Displayschutz Samsung Galaxy Tab S6 Lite | S6 Lite
PanzerGlass ® Displayschutz Samsung Galaxy Tab S6 Lite | S6 Lite
PanzerGlass ® Displayschutz Samsung Galaxy Tab S6 Lite | S6 Lite
PanzerGlass ® Displayschutz Samsung Galaxy Tab S6 Lite | S6 Lite
PanzerGlass ® Displayschutz Samsung Galaxy Tab S6 Lite | S6 Lite
PanzerGlass ® Displayschutz Samsung Galaxy Tab S6 Lite | S6 Lite
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79437230
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     7214
EAN/GTIN:
     5711724072147
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Mit dem original Displayschutz von PanzerGlass™ ist der Bildschirm Deines Einheit perfekt geschützt vor Gefahren, die im Alltag lauern können - seien es versehentliche Stöße gegen Tischkanten oder Stürze auf harten Boden. Der kratz- und stoßfeste Bildschirmschutz ist kinderleicht anzubringen. Danach kannst Du entspannt dem sicheren Schutz vertrauen, denn er bewahrt den Bildschirm zuverlässig vor Schäden. 


Das Edge-to-Edge-Displayschutzglas deckt die gesamte Oberfläche Deines Displays ab, lässt aber genug Platz für eine Schutzhülle.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bildumfang HxW
240.1 x 149.86 mm
Dicke
0.51 mm
Breite
149.86 mm
Tiefe
0.51 mm
Höhe
240.1 mm
Gewicht
42 g
Verpackungsbreite
229 mm
Verpackungstiefe
15 mm
Verpackungshöhe
309 mm
Paketgewicht
305 g
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Reinigungs-Set
Ja
Trocken abwischen
Ja
Feucht abwischen
Ja
Merkmale
Displayschutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Samsung - Galaxy Tab S6 Lite, Samsung - Galaxy Tab S6 Lite (2022), Samsung - Galaxy Tab S6 lite (2024)
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas, Polyethylenterephthalat
Rahmentyp
Vollformat
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Blasenfreie Anwendung
Ja
Trockene Anwendung
Ja
Markenspezifische Technologien
Super+
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Installationstyp
Vollständig klebend
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
7007190000
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.