Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asrock B550M-ITX/ac AMD B550 Socket AM4 mini ITX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asrock B550M-ITX/ac AMD B550 Socket AM4 mini ITX
Asrock B550M-ITX/ac AMD B550 Socket AM4 mini ITX
Asrock B550M-ITX/ac AMD B550 Socket AM4 mini ITX
Asrock B550M-ITX/ac AMD B550 Socket AM4 mini ITX
Asrock B550M-ITX/ac AMD B550 Socket AM4 mini ITX
Asrock B550M-ITX/ac AMD B550 Socket AM4 mini ITX
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79582165
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90-MXBDH0-A0UAYZ
EAN/GTIN:
     4710483931727
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ITX Mainboard
ITX Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
AMD
Prozessorsockel
Socket AM4
Kompatible Prozessoren
3rd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen™ 9
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren
1
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Grafikkarte-Familie
AMD
Grafikkarte
Radeon Vega
HDCP
Ja
DirectX-Version
12.0
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
mini ITX
Motherboard Chipsatz Familie
AMD
Motherboard Chipsatz
AMD B550
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC887
Warentarifnummer (HS)
84733020
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
70 mm
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
2
SATA III Anschlüsse
4
Front Panel Audiostecker
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
RGB-LED-Stiftleiste
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Realtek RTL8111H
Wake-on-LAN bereit
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Sonstige Funktionen
Gewicht
465 g
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA III
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
64 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Dual-channel
ECC
Ja
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133,2400,2667,2933,3200,3466,3600,3733,3800,3866,4000,4133,4200,4266,4333,4400,4466,4533,4600 MHz
Unbuffered Speicher
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,18*
€ 147,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,75*
€ 147,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,32*
€ 130,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,91*
€ 128,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,95*
€ 117,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.