Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMSA N10604 CLIP & MICRO Mikrowellendosen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMSA N10604 CLIP & MICRO Mikrowellendosen
EMSA N10604 CLIP & MICRO Mikrowellendosen
EMSA N10604 CLIP & MICRO Mikrowellendosen
EMSA N10604 CLIP & MICRO Mikrowellendosen
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79586403
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     N1060400
EAN/GTIN:
     4009049529561
Suchbegriffe:
Microwellen-Geschirr
Microwellengeschirr
Mikrowellen-Geschirr
Mikrowellengeschirr
CLIP & MICRO MIKROWELLENDOSEN: Ideal, um Ihre Lebensmittel überall hin mitzunehmen und in der Mikrowelle aufzuwärmen!
Die CLIP & MICRO Mikrowellendosen halten Ihre Lebensmittel garantiert optimal frisch. Innovatives Verschlusssystem mit 4 Clips für einfaches Öffnen und Schließen. Die CLIP & MICRO Mikrowellendosen halten Ihre Lebensmittel nicht nur besonders lange frisch, sie eignen sich auch für das sichere und mühelose Aufwärmen in der Mikrowelle. Öffnen Sie einfach das Ventil und stellen Sie den Behälter für eineinhalb Minuten in die Mikrowelle bei maximal 600 Watt. Unterheben Sie Ihr Essen und wiederholen Sie den Vorgang bis Ihr Essen warm ist. Darüber hinaus bleibt die Frische-Dichtung, ohne Zwischenräume zwischen Deckel und Dichtung, absolut keimfrei. Mikrowellengeeignet, gefriergeeignet und spülmaschinenfest. Qualität made in Germany und zu 100 % frei von BPA und anderen Schadstoffen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
65.4 mm
Tiefe
65.4 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
227 g
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Merkmale
Typ
Box
Formfaktor
Quadratisch
Fassungsvermögen
1.3 l
Produktfarbe
Rot, Transparent
Material
Kunststoff
Spülmaschinenbeständig
Ja
Tiefkühlgeeignet
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Verriegelbarer Deckel
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 16 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.