Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lian Li LANCOOL 205 Midi Tower Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lian Li LANCOOL 205 Midi Tower Weiß
Lian Li LANCOOL 205 Midi Tower Weiß
Lian Li LANCOOL 205 Midi Tower Weiß
Lian Li LANCOOL 205 Midi Tower Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79684236
Hersteller:
     Lian Li
Herst.-Nr.:
     LANCOOL 205 WHITE
EAN/GTIN:
     4718466009005
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Weiß
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
Stahl, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
4
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
160 mm
Max Grafikkarten-Länge
350 mm
Maximum PSU Länge
165 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
415 mm
Höhe
485 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
2x 140 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
280 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
280 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,21*
€ 238,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,29*
€ 219,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,30*
€ 213,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,34*
€ 207,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,42*
€ 189,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.