Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat MultyRadio 4.0 Persönlicher CD-Player Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat MultyRadio 4.0 Persönlicher CD-Player Schwarz, Grau
TechniSat MultyRadio 4.0 Persönlicher CD-Player Schwarz, Grau
TechniSat MultyRadio 4.0 Persönlicher CD-Player Schwarz, Grau
TechniSat MultyRadio 4.0 Persönlicher CD-Player Schwarz, Grau
TechniSat MultyRadio 4.0 Persönlicher CD-Player Schwarz, Grau
TechniSat MultyRadio 4.0 Persönlicher CD-Player Schwarz, Grau
TechniSat MultyRadio 4.0 Persönlicher CD-Player Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79729314
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0000/3920
EAN/GTIN:
     4019588039209
Suchbegriffe:
CD-Player
CD-Player Standgeräte
Digitalradio
Internetradios
Das MULTYRADIO 4.0 verbindet beinahe grenzenlosen Radioempfang mit modernster Digitaltechnik. Hiermit empfangen Sie nicht nur UKW-Analogradio und DAB+ Digitalradio, sondern auch Internetradio drahtlos über WLAN. Somit stehen Ihnen über 40.000 Radiosender zur Auswahl – je nach Lust, Laune oder Anlass. Über das große 3,2''-Farbdisplay können Sie neben Sendernamen und Informationen zum aktuellen Programm auch die digitalen DAB+ Zusatzdienste nutzen. Mit dem MULTYRADIO 4.0 sind Sie einfach jederzeit besser informiert.

Für noch mehr Abwechslung in der musikalischen Unterhaltung sorgen zudem zahlreiche Multimediafunktionen. Hierzu gehören z. B. die integrierte Spotify-Anbindung oder die Möglichkeit, das Digitalradio über Bluetooth/UPnP mit dem Handy, Tablet oder PC zu verbinden, um auf weitere Musikquellen zuzugreifen. Auch die heißgeliebte CD-Sammlung kann wieder zum Einsatz kommen, denn im Standfuß ist platzsparend und dezent ein MP3/CD-Player integriert.

Trotz der zahlreichen Funktionen ist das MULTYRADIO 4.0 einfach zu handhaben. Denn auch zur Steuerung stehen Ihnen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung. Sie bedienen das Gerät über die mitgelieferte Fernbedienung oder per TechniSat CONNECT-App. Alternativ sogar per Sprachsteuerung mit Amazon Alexa. Auch als Audioausgabegerät im Alexa-Kosmos ist das MULTIRADIO 4.0 geeignet. Damit bietet das MULTYRADIO 4.0 ein modernes Multimedia-Gesamtpaket – satter Stereoklang mit 20 W Ausgangsleistung inklusive. So geht Unterhaltung 4.0.

Sprachsteuerung mit Amazon Alexa
Sie können dieses Radio bequem über ein Amazon Echo-Gerät mit dem Alexa-Sprachassistenten steuern. So spielen sie z. B. Ihren Lieblingsradiosender ab, stellen die Lautstärke hoch und runter oder schalten das Gerät an und aus. Alles per einfachem Sprachkommando. Als Besitzer eines Amazon Prime-Kontos können Sie sogar Titel oder Künstler aus Ihrer Amazon Musikbibliothek bzw. Amazon Prime aufrufen, um sie direkt auf dem Radio hören. Alle Informationen zur Einrichtung der Alexa-Sprachsteuerung und die für dieses Gerät möglichen Sprachbefehle finden Sie in der Bedienungsanleitung.

DAB+ Digitalradio in perfekter Klangqualität.
DAB+ Digitalradio ist rauschfreies Radio bei extrem robustem Empfang. Dem regional begrenzten UKW-Programmangebot setzt DAB+ viele bundesweit ausgestrahlte Radioprogramme in bester Digitalqualität entgegen. Hinzu kommen zahlreiche regional ausgestrahlte Sender.

Grenzenlose Radiovielfalt aus dem Internet.
Mit der integrierten Internetradio-Funktion greifen Sie auf tausende Internetradio-Sender zu. Verbinden Sie das Gerät hierzu mit dem Heimnetzwerk. Das Angebot wird kontinuierlich ausgebaut und automatisch aktualisiert, sodass Sie auch in Zukunft zahlreiche spannende Programme aus aller Welt entdecken können (benötigt Breitband-Internetanschluss).

Musik aus dem Netzwerk genießen.
Über UPnP-Audiostreaming greifen Sie mit dem Gerät auf freigegebene Musikdateien aus dem Netzwerk zu, z. B. auf die MP3-Dateien einer Netzwerkfestplatte oder eines PCs. So spielen Sie Ihre im Netzwerk gespeicherte Lieblingsmusik direkt auf dem Gerät ab.

Hören Sie Ihre CD-Sammlung rauf und runter.
Auf dem integrierten CD-Player können Sie sich Ihre komplette CD-Sammlung anhören. Der CD-Player unterstützt klassische Audio-CDs sowie die Formate CD-R und CD-RW. Darüber hinaus können Sie auch MP3-CDs abspielen.

TechniSat CONNECT
TechniSat CONNECT ist die App, die erstmals die einheitliche Steuerung einer Vielzahl smarter Funktionen aus einer zentralen App heraus ermöglicht. Die App lässt sich dabei mit verschiedenen Anwendungsmodulen individuell auf Ihre Erfordernisse anpassen. CONNECT ist verfügbar für iOS- und Android-Mobilgeräte.

Spielt die Lieblingssongs vom Smartphone.
Über Bluetooth-Audiostreaming übertragen Sie Musik vom Smartphone, Tablet oder PC ohne Kabelverbindung und in bester Qualität auf das Gerät.

Ganz klassisch Radio hören.
Empfangen Sie klassische UKW-Radiostationen in Ihrem Empfangsbereich. Über RDS (Radio Data System) erhalten Sie zudem erweiterte Sendungsinformationen und alternative Zusatzfrequenzen zum gehörten UKW-Radiosender.

Individuelle Klangeinstellungen.
Steuern und regeln Sie Höhen und Bässe manuell, um eine individuelle und optimale Abmischung des Klangbildes zu erreichen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
AUX-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Bildschirm
Display-Typ
TFT
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
24 W
Stromverbrauch (Standby)
1.75 W
Netzteil Eingansgsspannung
230 V
Netzteilfrequenz
50 Hz
Radio
Digitaltuner
Ja
Radio Data System (RDS)
Ja
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
Unterstützte Bänder
DAB, DAB+, FM
Antennentyp
Extern
Anzahl der Antennen
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2830 g
Tiefe
190 mm
Höhe
230 mm
Breite
445 mm
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Audio
Equalizer
Ja
Unterstützte Audioformate
MP3
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
490 mm
Verpackungstiefe
230 mm
Verpackungshöhe
275 mm
Paketgewicht
3940 g
Merkmale
Gerätetyp
Persönlicher CD-Player
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Playback MP3
Ja
Snooze Funktion
Ja
Uhrfunktion
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
AC-Netzadapter
Ja
Management-Funktionen
Sleep-Timer
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,20*
€ 238,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,58*
€ 235,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,40*
€ 226,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,55*
€ 219,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,42*
€ 202,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.