Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER PointSafe P2E EWS Bodensicher 20,5 l Metall Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER PointSafe P2E EWS Bodensicher 20,5 l Metall Schwarz
BURG-WÄCHTER PointSafe P2E EWS Bodensicher 20,5 l Metall Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79745041
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     POINTSAFE P2E EWS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffangtresor
Diposittresor
Einwurftresor
Geldeinwurftresor
PointSafe P2 EWS − Der Möbeltresor mit zwei praktischen Einwurfschlitzen Schnell einen Umschlag oder wichtige Dokumente im Tresor verstauen: Diese Situation kommt bei Firmen wie im Privaten häufig vor. Mit dem PointSafe P2 EWS müssen Sie den Tresor nicht erst öffnen, um Wichtiges schnell und sicher zu verwahren. Denn der PointSafe P2 EWS bietet gleich zwei praktische Einwurfschlitze. Einen an der Oberseite des Tresor (325 mm x 10 mm) für größere Papiere bis DIN-A4-Format. Den anderen an der Frontseite (240 mm x 10 mm). Praktisch: Selbst wenn der Tresor fest verbaut ist, z.B. in einem Schrank, kommen Sie immer bequem an einen Einwurfschlitz heran. PointSafe P2 EWS bereits für Verankerung vorgerichet Damit der Tresor vor Diebstahl geschützt ist, muss dieser sicher in Wand und/oder Boden verankert werden. Natürlich wird das passende Befestigungsmaterial mitgeliefert. Die Bohrungen zur Verankerung sind ab Werk vorhanden. Zwei in der Rückwand, zwei im Boden. Des Weiteren verfügen die P2-Modelle über einen herausnehmbaren Fachboden. Somit können Sie Wertgegenstände, Dokumente und Liebgewonnenes optimal sortieren und aufbewahren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Bodensicher
Produktfarbe
Schwarz
Schloss Art
Elektronisch
Fassungsvermögen
20.5 l
Material
Metall
Sperren
Ja
Eingebautes Display
Ja
Befestigungstyp
Boden / Wand
Anzahl
1
Beste Verwendung
Dokument, Schmuck, Geld
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
255 mm
Innenmaße (B x T x H)
343 x 241 x 248 mm
Gewicht
14000 g
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,80*
€ 243,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,85*
€ 235,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 195,90*
€ 233,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,39*
€ 224,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,98*
€ 218,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 180,22*
€ 214,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,48*
€ 189,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,44*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.