Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Magno M 540 S Wandtresor 51 l Metall Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER Magno M 540 S Wandtresor 51 l Metall Schwarz
BURG-WÄCHTER Magno M 540 S Wandtresor 51 l Metall Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79745047
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     MAGNO-SAFE M 540 S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbausafe
Einbautresor
Wandeinbausafe
Wandeinbautresor
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wandtresor
Produktfarbe
Schwarz
Schloss Art
Schlüssel
Fassungsvermögen
51 l
Material
Metall
Sperren
Ja
Befestigungstyp
Wand
Einstellbare Regale
Ja
Beste Verwendung
Dokument, Schmuck, Geld
Gewicht und Abmessungen
Breite
495 mm
Tiefe
445 mm
Höhe
560 mm
Innenmaße (B x T x H)
380 x 305 x 245 mm
Gewicht
80000 g
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 526,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,31*
€ 721,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,32*
€ 708,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 595,30*
€ 708,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,53*
€ 674,17
pro Stück
ab 9 Stück
€ 566,52*
€ 674,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,02*
€ 648,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 545,01*
€ 648,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,00*
€ 625,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Burg-Wächter
40380
ab € 26,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.