Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER H 240 E Safe Frei stehend sicher 45,3 l Metall Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER H 240 E Safe Frei stehend sicher 45,3 l Metall Schwarz
BURG-WÄCHTER H 240 E Safe Frei stehend sicher 45,3 l Metall Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79745221
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     H 240 E
EAN/GTIN:
     4003482411308
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor
Sicherheitsstufe B: Der Home-Safe für Ihr Zuhause Ein BURG-WÄCHTER Möbeltresor aus der Reihe Home-Safe (Sicherheitsstufe B) ist optimal in Möbelstücke integrierbar. Somit sind Ihre Wertgegenstände gut versteckt und geschützt vor Diebstahl. Vom Test-Portal Vergleich.org wurde der Home-Safe im Tresor-Test mit der Note sehr gut (1,3) ausgezeichnet. Der Safe bietet bewährte Sicherheit vor Diebstahl. Dabei haben Sie die Wahl zwischen zwei Größen sowie einem mechanischen Schloss und einem elektronischen Zahlenschloss. Die kleinere Variante H 210 bietet ein Innenraumvolumen von 20,6 Litern, der größere H 240 kommt auf 45,3 Liter. ECB S-zertifiziertes Zahlenschloss SecuTronic Das bewährte und einfach zu bedienende elektronische Zahlenschloss SecuTronic ist nach EN 1300 ECB S-zertifiziert (Klasse A). Es bietet eine Million echte Einstellmöglichkeiten. Mittels eines individuellen 6-stelligen Codes ist das Schließen und Öffnen der Tresortür bequem und vor allem sicher. Der Ausführung E liegen drei Batterien bei, damit Sie Ihren Möbeltresor mit SecuTronic schnellstmöglich in Gebrauch nehmen können. Beachten Sie bitte, dass die Schlossarmatur 19 mm vorsteht. Natürlich sind beide Modelle H 210 und H 240 auch mit Schlüssel-Öffnung erhältlich. Das gepanzerte Sicherheits-Doppelbartschloss SecuSafe ist VdS-geprüft (Klasse 1) und nach EN 1300 ECB S-zertifiziert (Klasse A). Doppelwandige Sicherheit Die Konstruktion des Home-Safe ist doppelwandig. Also besonders widerstandsfähig gegenüber äußerer und gewaltsamer Einwirkung. Des Weiteren ist der Möbeleinsatztresor mit Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1 und umlaufendem Feuerfalz ausgestattet. Der Innenraum mit Ordnertiefe und ein verstellbarer Fachboden sorgen für genügend Platz und ermöglichen eine organisierte Unterbringung. Das klassische und schlichte Design ist zeitlos und harmoniert mit fast jedem Möbelstück. Verankerungsmöglichkeit gegen gewaltsames Entwenden Integrieren Sie Ihren Schranktresor Home-Safe problemlos in ein Möbelstück. Denn dafür haben wir die Tresor-Reihe konstruiert! Für die Verankerungsmöglichkeit ist der Tresor in der Rückwand und im Tresorboden je mit zwei diagonal angeordneten Bohrungen ausgestattet. Die sorgen für eine optimale und unverrückbare Befestigung. Somit wird der Tresor mitsamt Ihren Wertgegenständen nicht ungewollt entwendet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Frei stehend sicher
Produktfarbe
Schwarz
Schloss Art
Elektronisch
Fassungsvermögen
45.3 l
Material
Metall
Sperren
Ja
Befestigungstyp
Boden / Wand
Feuerfest
Ja
Anzahl
1
Beste Verwendung
Dokument
Gewicht und Abmessungen
Breite
435 mm
Tiefe
382 mm
Höhe
528 mm
Innenmaße (B x T x H)
350 x 292 x 440 mm
Gewicht
49000 g
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 397,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,39*
€ 619,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,56*
€ 595,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,87*
€ 552,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,71*
€ 513,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 417,77*
€ 497,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,76*
€ 473,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.