Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER MT 660 K Safe Bodensicher 45,3 l Metall Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER MT 660 K Safe Bodensicher 45,3 l Metall Grau
BURG-WÄCHTER MT 660 K Safe Bodensicher 45,3 l Metall Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79745288
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     MT 660 K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor
Ihr hochkarätiger Wertschutz Es müssen nicht jede Menge Karat sein, die Sie in unserem Tresor sichern. Schließlich besitzt jeder ganz verschiedene Dinge, die für ihn wertvoll und besonders sind. Und genau für diese bietet unser Tresor Karat ein sicheres Zuhause. Gleiches gilt natürlich für Bargeld, Schmuck und wichtige Dokumente. Denn der Wertschutzschrank von BURG-WÄCHTER ist überaus robust und bietet großen Widerstand gegen gewaltsames Öffnen. So ist der Karat konstruiert Der Korpus des Karat besteht aus drei Stahlwänden. Zudem ist der Außenmantel aus besonders hartem Edelstahl gefertigt. Dieses perfekte Zusammenspiel sorgt für einen Brennschneideschutz. Besonders starker Stahl wurde in der Tür verbaut. Eine gleich 7 Millimeter dicke Platte aus SM-Stahl sorgt in der doppelwandigen Tür für Schutz. Die Verriegelung erfolgt mit Vierkantbolzen an drei Seiten. An der Ober- und Unterseite sind die Bolzen durch eine integrierte Stahlrolle geschützt. Alles zusammen sorgt für einen beträchtlichen Zusatzschutz gegen gewaltsames Öffnen. Z.B. gegen Aufbohren, Brennschneiden und Durchschlagen. Weiterer Pluspunkt in Sachen Sicherheit: das thermische Notverriegelungssystem mit Durchschlagsicherung vor jedem Riegelbolzen. Schutz gegen Feuer und Diebstahl Neben äußerer Gewalt trotzt der Karat auch Feuer. Durch das verwendete Feuerschutzmaterial (nach DIN 4102-A1) und einem umlaufenden Feuerfalz im Korpus heizt sich der Safe im Inneren nur langsam auf. Somit sind Ihre Dokumente und Papiere sowie Bargeld für längere Zeit geschützt. Ein Tresor kann noch so sicher sein. Doch mitnehmen sollten ihn Einbrecher nicht. Dagegen hilft eine stabile Verankerung. Der Karat ist dafür ab Werk mit Bohrungen vorgerichtet. Mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial lässt sich der Tresor stabil in Wand und Boden verankern. Bei Schlüsselverlust: einfach das Schloss umstellen! Bei beiden Tresor-Größen haben Sie die Wahl zwischen zwei Schließ-Systemen. Natürlich mit einem mechanischen Schlüssel (K-Modelle). Oder dem modernen elek/tronischen Schließ-System „SecuTronic“ (E FP Modelle) für Öffnung per Code oder Fingerprint. Das Hochsicherheits-Doppelbartschloss „SecuSafe“ vom Tresor Karat bietet ein cleveres Extra. Denn sollten Sie einen Schlüssel verlieren, können Sie einfach ein neues Schlüssel-Set bestellen und das Schloss auf dieses umstellen. Sollte Ihr alter Schlüssel entwendet worden sein, kann der Tresor dank des umstellbaren Schlosses damit nicht mehr geöffnet werden! Wie das geht, zeigt unser Video. Modernes Elektronik-Schloss mit Fingerprint Sicherheit und Komfort verbindet die moderne Tresor-Elektronik „SecuTronic“ TRSE 12 H FP. So bietet die Bedienblende ein schräges Touch-Bedienfeld mit Grafik-Display. Statt mühsam die „On“-Taste zu suchen, müssen Sie nur über das Bedienfeld streichen. Schon ist dieses aktiviert und in zwei Farben beleuchtet. Des Weiteren garantiert die Schrägstellung auch von oben einen optimalen Blick. Den Öffnungscode können Sie natürlich frei wählen. Dabei stehen Ihnen ein Admin- und neun Benutzer-Codes zur Verfügung. Übrigens lesen Sie die Öffnungshistorie direkt am Display aus. Karat bietet Sperrzeit, verzögerte Öffnung, Anschluss an Alarmanlage Das Schloss „SecuTronic“ TRSE 12 H FP verfügt über eine Öffnungsverzögerung (max. 99 Minuten). Das heißt: Nach der Code-Eingabe vergeht die gewählte Zeit, bis man den Karat öffnen kann. Ab der Eingabe von drei falschen Codes wird eine Sperrzeit aktiviert. So haben Einbrecher keine Chance, viele Codes zu probieren. Des Weiteren lassen sich die Karat-Tresore an Alarmanlage oder Alarmmeldesystem anschließen. Alle diese Details erhöhen Ihre Sicherheit weiter! Für Lagerung von Kurzwaffen zugelassen Der Wertschutzschrank wird mit einem verstellbaren Fachboden ausgeliefert. Somit organisieren Sie Ihre Wertgegenstände wie gewünscht. Durch das schlanke Design lässt sich der Innenraum optimal nutzen. Das kleinere Karat-Modell MT 24 hat ein Innenvolumen von 25,8 Litern, der größere MT 26 kommt auf 45,3 Liter. Beide sind elegant und zeitlos in Platingrau lackiert. Des Weiteren dürfen auch nach der Verschärfung des deutschen Waffenrechts (§36) im Juli 2017 im Karat bis zu fünf Kurzwaffen inkl. Munition gelagert werden. Damit ist der Schranktresor Karat ein sicherer und verantwortungsvoller Aufbewahrungsort.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Bodensicher
Produktfarbe
Grau
Schloss Art
Schlüssel
Fassungsvermögen
45.3 l
Material
Metall
Sperren
Ja
Befestigungstyp
Boden / Wand
Feuerfest
Ja
Anzahl
1
Einstellbare Regale
Ja
Beste Verwendung
Dokument, Schmuck, Geld
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
390 mm
Höhe
530 mm
Innenmaße (B x T x H)
348 x 294 x 440 mm
Gewicht
67000 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 816,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.006,86*
€ 1.198,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 980,74*
€ 1.167,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 920,49*
€ 1.095,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 872,73*
€ 1.038,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 854,35*
€ 1.016,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 816,31*
€ 971,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.