Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK PCI Express x8 Karte zu 2 x intern SFF-8643 NVMe - Low Profile Formfaktor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK PCI Express x8 Karte zu 2 x intern SFF-8643 NVMe - Low Profile Formfaktor
DeLOCK PCI Express x8 Karte zu 2 x intern SFF-8643 NVMe - Low Profile Formfaktor
DeLOCK PCI Express x8 Karte zu 2 x intern SFF-8643 NVMe - Low Profile Formfaktor
DeLOCK PCI Express x8 Karte zu 2 x intern SFF-8643 NVMe - Low Profile Formfaktor
DeLOCK PCI Express x8 Karte zu 2 x intern SFF-8643 NVMe - Low Profile Formfaktor
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79747786
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90438
EAN/GTIN:
     4043619904389
Suchbegriffe:
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
SAS Controller
Diese PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um zwei SFF-8643 Anschlüsse. An diese Ports können z. B. zwei SSDs mit U.2 Anschluss, mit Hilfe optionaler Kabel, angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Montageblöcke enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
Mini-SAS HD
Formfaktor der Erweiterungskarte
Niedriges Profil
Erweiterungskarte Standard
PCIe 3.0
NVMe
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
32 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,06*
€ 166,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,01*
€ 164,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,03*
€ 158,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,66*
€ 156,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,14*
€ 151,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.