Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology DS-2CD2686G2-IZSU/SL IP-Sicherheitskamera Outdoor Geschoss 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Digital Technology DS-2CD2686G2-IZSU/SL IP-Sicherheitskamera Outdoor Geschoss 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
Hikvision Digital Technology DS-2CD2686G2-IZSU/SL IP-Sicherheitskamera Outdoor Geschoss 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
Hikvision Digital Technology DS-2CD2686G2-IZSU/SL IP-Sicherheitskamera Outdoor Geschoss 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
Hikvision Digital Technology DS-2CD2686G2-IZSU/SL IP-Sicherheitskamera Outdoor Geschoss 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79750759
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD2686G2-IZSU/SL(2.8-12MM)
EAN/GTIN:
     6941264045199
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Unterstützte Audioformate
AAC,MP3
Samplerate
48 kHz
Sprachcodec
G.711alaw,G.711ulaw,G.722.1,G.726,MP2L2,PCM
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.1x,IEEE 802.3at
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
DC-Ausgang Volt
12
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/1.8 Zoll
Vollbildverfahren
Ja
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Maximale Blendenzahl
1,4
Brennweitenbereich
2.8-12 mm
Abstandsfeststellung (wide)
86 m
Abstandsfeststellung (tele)
214 m
Abstandsbeobachtung (wide)
34.1 m
Abstandsbeobachtung (tele)
84.9 m
Abstandserkennung (wide)
17.2 m
Abstandserkennung (tele)
42.8 m
Abstandsermittlung (wide)
8.6 m
Abstandsermittlung (tele)
21.4 m
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
60 m
LED Typ
IR
Infrarot-Wellenlänge
850 nm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
144.1 mm
Länge (mm)
342.7 mm
Gewicht
1450 g
Verpackungsbreite
385 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
2541 g
Video
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Megapixel insgesamt
8 MP
Videokompressionsformate
H.264,H.264+,H.265,H.265+,M-JPEG
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Videostreaming
Ja
Bitratenkontrolle
Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Übertragungsgeschwindigkeit
32 Kbps - 16 Mbps
Region of Interest-(ROI)-Kodierung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Drehungswinkel
360 °
Bildwinkel, horizontal
108 °
Bildwinkel, vertikal
58 °
Blickwinkel, diagonal
127.4 °
Neigungswinkelbereich
0 - 90 °
Schwenkbereich
0 - 355 °
Kamera Verschlusszeit
1/3 - 1/100000 s
Design
Formfaktor
Geschoss
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK10
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Outdoor
Übertragungstechnik
Verkabelt
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 333,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,84*
€ 477,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,28*
€ 473,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,52*
€ 451,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,36*
€ 438,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,95*
€ 397,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.