Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Face FS1000 1 Kopf/Köpfe Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun Face FS1000 1 Kopf/Köpfe Weiß
Braun Face FS1000 1 Kopf/Köpfe Weiß
Braun Face FS1000 1 Kopf/Köpfe Weiß
Braun Face FS1000 1 Kopf/Köpfe Weiß
Braun Face FS1000 1 Kopf/Köpfe Weiß
Braun Face FS1000 1 Kopf/Köpfe Weiß
Braun Face FS1000 1 Kopf/Köpfe Weiß
Braun Face FS1000 1 Kopf/Köpfe Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79804114
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     81722463
EAN/GTIN:
     4210201313908
Suchbegriffe:
Damenrasierer
Haar-Schneider
Haarschneide-Gerät
Haarschneide-Maschine
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Paketgewicht
174.97 g
Lieferumfang
6 Stück(e)
Lieferumfang
Reinigungsbürste
Ja
Merkmale
Gesichtstrimmer
Ja
Zahl der Rasierapparatköpfe
1 Kopf/Köpfe
Produktfarbe
Weiß
Schutzkappe
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
1
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
97 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
304 mm
Höhe des Versandkartons
248 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.