Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic Lectro LAC-101 Black Mantelhülle Polyester Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case Logic Lectro LAC-101 Black Mantelhülle Polyester Schwarz
Case Logic Lectro LAC-101 Black Mantelhülle Polyester Schwarz
Case Logic Lectro LAC-101 Black Mantelhülle Polyester Schwarz
Case Logic Lectro LAC-101 Black Mantelhülle Polyester Schwarz
Case Logic Lectro LAC-101 Black Mantelhülle Polyester Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79804232
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3204521
EAN/GTIN:
     0085854250023
Suchbegriffe:
Headset-Schutzhülle
Headset-Schutztasche
Kopfhörer-Tasche
Schutzhülle für Kopfhörer
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299040
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
140 g
Innenmaße (B x T x H)
145 x 40 x 200 mm
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Technische Details
Etui-Typ
Mantelhülle
Material
Polyester
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Kambodscha
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.