Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUKEY PA-B3 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AUKEY PA-B3 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
AUKEY PA-B3 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79804879
Hersteller:
     AUKEY
Herst.-Nr.:
     PA-B3
EAN/GTIN:
     631390542360
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Max. Leistung
65 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
52 mm
Gewicht
109 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
USB Power Delivery
Ja
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, handy netzteil 2xusb, handy netzteil, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.