Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu Acryl Basic Acrylfarbe 3,5 ml 6 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marabu Acryl Basic Acrylfarbe 3,5 ml 6 Stück(e)
Marabu Acryl Basic Acrylfarbe 3,5 ml 6 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79804894
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     1210000000203
EAN/GTIN:
     4007751739964
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
marabu acrylfarben set
acrylfarben set
marabu acrylfarbe
Deckende Acrylfarben auf Wasserbasis. Farben sind untereinander mischbar und wasserverdünnbar, trocknen schnell und matt-glänzend auf. Wasserfeste und lichtbeständige Farbtöne. Für viele Untergründe wie Keilrahmen, Malkarton, Papier, Pappe, Holz etc. geeignet. Malutensilien sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Inhalt: 6 x 3,5 ml Acrylfarbe (Zitronengelb, Scharlachrot, Cyanblau dunkel, Laubgrün, Titanweiß, Schwarz)
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Acrylfarbe
Farbe des Anstrichs
Schwarz, Blau, Grün, Rot, Weiß, Gelb
Substanz
Flüssigkeit
Produktfarbe
Mehrfarben
Anzahl der Farben
6 Farben
Empfohlene Altersgruppe
Universal
Geeignet für Materialien
Kanvas, Karton, Papier, Holz
Wasserfest
Ja
Schnell trocknend
Ja
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
3.5 ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Marabu
1210000000206
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.