| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-79805002 Herst.-Nr.: 1210000000205 EAN/GTIN: 4007751740007 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Deckende Acrylfarben auf Wasserbasis. Farben sind untereinander mischbar und wasserverdünnbar, trocknen schnell und matt-glänzend auf. Wasserfeste und lichtbeständige Farbtöne. Für viele Untergründe wie Keilrahmen, Malkarton, Papier, Pappe, Holz etc. geeignet. Malutensilien sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Inhalt: 6 x 3,5 ml Acrylfarbe (Metallic-Gold, Metallic-Silber, Metallic-Kupfer, Metallic-Magenta, Metallic-Violett, Metallic-Grün) Weitere Informationen: Technische Details | Typ | Acrylfarbe | ![](/p.gif) | Farbe des Anstrichs | Kupfer, Gold, Grün, Pink, Silber, Violett | ![](/p.gif) | Substanz | Flüssigkeit | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarben | ![](/p.gif) | Anzahl der Farben | 6 Farben | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Universal | ![](/p.gif) | Geeignet für Materialien | Kanvas, Karton, Papier, Holz | ![](/p.gif) | Wasserfest | Ja | ![](/p.gif) | Schnell trocknend | Ja | Gewicht und Abmessungen | Volumen (ml) | 3.5 ml |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |