Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee 4933459816 Bohrmaschine 1,2 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milwaukee 4933459816 Bohrmaschine 1,2 kg
Milwaukee 4933459816 Bohrmaschine 1,2 kg
Milwaukee 4933459816 Bohrmaschine 1,2 kg
Milwaukee 4933459816 Bohrmaschine 1,2 kg
Milwaukee 4933459816 Bohrmaschine 1,2 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79821195
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933459816
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Merkmale
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Leistungen
Spannbereich (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
35 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
450 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
1700 RPM
Drehmoment (max.)
37 Nm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1200 g
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
2 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Weitere Suchbegriffe: akku bohrmaschine
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,07*
€ 313,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,75*
€ 311,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,73*
€ 295,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,65*
€ 269,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,89*
€ 259,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.