Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1027644 Signalkabel 250 m Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 1027644 Signalkabel 250 m Schwarz
Lapp ÖLFLEX 1027644 Signalkabel 250 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79874093
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1027644
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltleitung
Steuerkabel
ÖLFLEX® FD 891 CY - Geschirmte Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen in Energieführungsketten mit UL/CSA AWM-Zertifizierung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
250 m
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Testspannung
4000 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,27*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 110,47*
€ 131,46
pro Meter
ab 2 Meter
€ 109,47*
€ 130,27
pro Meter
ab 5 Meter
€ 103,62*
€ 123,31
pro Meter
ab 10 Meter
€ 91,22*
€ 108,55
pro Meter
ab 25 Meter
€ 82,54*
€ 98,22
pro Meter
ab 50 Meter
€ 73,85*
€ 87,88
pro Meter
ab 100 Meter
€ 65,17*
€ 77,55
pro Meter
ab 500 Meter
€ 57,27*
€ 68,15
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.