Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-95F5248 Herst.-Nr.: 1119214 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ÖLFLEX® CLASSIC 110 - PVC Steuerleitung, VDE-registriert, ölbeständig und flexibel für vielseitige Anwendungen, 300/500V, auch für YSLY oder YY Weitere Informationen: Merkmale | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | | Beschichtung Steckerkontakte | Aluminium/Kupfer | | Produktfarbe | Schwarz | | Testspannung | 4000 V | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | 100 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 3,05* | € 3,75* | | | | | | | | | | 1 | | pro Meter | € 65,00* | ab € 3,04* | € 4,60* | | | | | 11 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 3,28* | € 4,94* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Meter | € 6,95* | ab € 3,22* | € 5,59* | | | | | | | | 1 | | pro Meter | € 6,90* | ab € 2,98* | € 7,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,05* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter | Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 375,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|