Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 7153 Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 7153 Steckdose Weiß
MENNEKES 7153 Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79887413
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     7153
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
163 mm
Tiefe
187 mm
Höhe
264 mm
Gewicht
2250 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
4P
Wetterfestigkeit
Ja
Energie
Nennspannung
400 V
Nennstrom
63 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 385,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,48*
€ 531,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,42*
€ 526,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,22*
€ 502,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,97*
€ 489,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,68*
€ 458,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.