Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundig DTR 7000 BT DAB WEB CD-Player Tragbarer CD-Player Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundig DTR 7000 BT DAB WEB CD-Player Tragbarer CD-Player Schwarz
Grundig DTR 7000 BT DAB WEB CD-Player Tragbarer CD-Player Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79937289
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     DTR 7000 BT DAB WEB
EAN/GTIN:
     4013833039198
Suchbegriffe:
CD-Player
Digitalradio
Internetradio
Internetradios
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Energie
Energiequelle
AC, Akku
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
32 W
Radio
Digitaltuner
Ja
Radio Data System (RDS)
Ja
Unterstützte Bänder
FM
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
185 mm
Höhe
125 mm
Breite
305 mm
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
32 W
Merkmale
Gerätetyp
Tragbarer CD-Player
Produktfarbe
Schwarz
Playback MP3
Ja
USB erfordert
Ja
Lieferumfang
Kopfhörer enthalten
Ja
Management-Funktionen
Sleep-Timer
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,83*
€ 222,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,67*
€ 215,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,82*
€ 208,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,99*
€ 203,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,97*
€ 185,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.