Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk 128390012 Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Beutellos 0,6 l 170 W Weiß 1,95 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilfisk 128390012 Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Beutellos 0,6 l 170 W Weiß 1,95 Ah
Nilfisk 128390012 Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Beutellos 0,6 l 170 W Weiß 1,95 Ah
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79967680
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     128390012
EAN/GTIN:
     5715492204618
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Leistungsstarker 2-in-1 Akkusauger Der Easy  2-in-1 ist ein kabelloser und handlicher Akkusauger, der für maximale Sauberkeit im Haushalt sorgt. Das Gerät kann zur gründlichen Bodenreinigung als klassischer Sticksauger oder als Handsauger für schwer zugängliche Stellen eingesetzt werden. Die eingebaute LED-Leuchte sorgt für den optimalen Durchblick in dunklen Bereichen unter dem Sofa oder unter dem Bett. Modernes und kompaktes Design ermöglicht platzsparende Aufbewahrung des Akku-Staubsaugers. Der Easy Akkusauger 2-in-1 erleichtert die Hausarbeit und sorgt gelichzeitig für eine kraftvolle und effiziente Reinigung. Er ist damit die perfekte Reinigungslösung für alle Haushalte. Erst recht, wenn Kinder oder Haustiere mit im Haushalt leben. Für flexible Reinigung zwischendurch eignet sich perfekt der herausnehmbare Quick Handsauger. Ganz einfach und bequem befreit er Arbeitsflächen oder Polstermöbel von Staub und lästigen Krümeln. Laufzeit beträgt ca. 80 Minuten Kapazität des Staubbehälters  0,6 Liter In drei verschiedenen Farben erhältlich Integrierter Quick Handsauger für kleinere Reinigungsaufgaben
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Maximale Eingangsleistung
170 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
32 V
Laufzeit
80 min
Ladezeit
4 h
Batteriekapazität
1.95 Ah
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Ladekontrollanzeige
Ja
Lieferumfang
Staubsaugerbürsten enthalten
Abstaubpinsel
Bodendüse inklusive
Ja
Polsterdüse enthalten
Ja
Fugendüse
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Anzahl der Bürsten
1
Design
Produkttyp
Stabstaubsauger
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Weiß
Staubkapazität
0.6 l
Abnehmbarer Handstaubsauger
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Ursprungsland
China
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Anzahl der Luftfiltrationsstufen
2
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Geräuschpegel
77 dB
Anzahl der Leistungsstufen
3
Beleuchtungs-LED
Ja
Integrierte LED-Beleuchtung
Ja
Ergonomie
Entfernbarer Filter
Ja
Waschbarer Filter
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Parkposition
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,07*
€ 253,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,36*
€ 252,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,94*
€ 248,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,28*
€ 234,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,20*
€ 200,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.