Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Epilator Series 8000 BRE740/10 Epilierer, nass und trocken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Epilator Series 8000 BRE740/10 Epilierer, nass und trocken
Philips Epilator Series 8000 BRE740/10 Epilierer, nass und trocken
Philips Epilator Series 8000 BRE740/10 Epilierer, nass und trocken
Philips Epilator Series 8000 BRE740/10 Epilierer, nass und trocken
Philips Epilator Series 8000 BRE740/10 Epilierer, nass und trocken
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80040684
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     BRE740/10
EAN/GTIN:
     8710103936640
Suchbegriffe:
Epilier-Gerät
Epilierer
Epiliergerät
epilierer philips
Leistungsstarke Epilation. Sanft zur Haut.
Glatte Haut für bis zu 4 Wochen
Der Philips Epilierer der 8000er Serie: Der weltweit erste Epilierer mit Keramikpinzetten für sanfteres Epilieren. Dank der Double Action Technology werden selbst die kürzesten Härchen erfasst – für eine wochenlang glatte Haut.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Kappen / Aufsätze enthalten
8
Reinigungsbürste
Ja
Aufsatz für empfindliche Stellen
Ja
Aufbewahrungstasche
Ja
Pediküren-Feile
Ja
Beutel
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Pink, Weiß
Rasierer
Ja
Trimmer
Ja
Waschbar
Ja
Nass
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Abnehmbarer Scherkopf
Ja
Austauschbare Rasierköpfe
Depilation, Exfoliation, Rasieren, Glättende Pedikürrolle
Scherkopf für Bikinizone
Ja
Drehgeschwindigkeit
70400 RPM
Keramik-Epiliersystem
Ja
Zahl der Disks
32 Disks
Drahtlos
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
AC Eingangsspannung
15 V
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Ladezeit
2 h
Schnellladung
Ja
Wiederaufladbar
Ja
Betriebsdauer
40 min
Leistung
5.4 W
Weitere Suchbegriffe: epilierer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,13*
€ 95,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,23*
€ 93,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,41*
€ 90,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,31*
€ 89,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.