Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech 88887292 Rack Zubehör Montageschelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inter-Tech 88887292 Rack Zubehör Montageschelle
Inter-Tech 88887292 Rack Zubehör Montageschelle
Inter-Tech 88887292 Rack Zubehör Montageschelle
Artikel-Nr.:
     832-339160
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887292
EAN/GTIN:
     4260455645652
Suchbegriffe:
Geräteträger
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
GERÄTETRÄGER 650MM 19" Geräteträger für Serverschränke, 2 Stück, max. Tragkraft 40kg.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Breite
42 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
652 mm
Gewicht
1450 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Montageschelle
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
40 kg
Rack-Kapazität
1U
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 9,39*
€ 13,40*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 9,64*
€ 13,74*
2 Tage
12
pro Stück
€ 6,90*
ab € 10,16*
€ 14,46*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 14,60*
€ 20,58*
6 Tage
10
pro Packung
€ 6,99*
ab € 21,47*
€ 29,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.