Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 999.49 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 999.49 LED
Paulmann 999.49 LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80076263
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     99949
EAN/GTIN:
     4000870999493
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter
Der Spot Mike in Weiß matt wird auf dem Schrank montiert und sorgt für tolle Lichteffekte. Clever Connect bietet individuelle Möbelbeleuchtung in einem System. Leuchten, Driver und Zubehör sind frei zusammenstellbar und einfach zu montieren. Die TunableWhite-Funktion verbindet „Arbeiten“ und Wohlfühlen“ als Lichtstimmung. Dank unbegrenzter Leitungslänge, kann das System ständig erweitert werden.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
245 mm
Höhe
35 mm
Energie
Energieeffizienzskala
A++ to A
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
2 W
Äquivalente Glühlampenleistung
20 W
Farbtemperatur
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
195 lm
Spannung
12 V
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Merkmale
Befestigungstyp
Kabinett
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Oberflächentyp
Matte
Dimmbar
Ja
Schutzart
III
Weitere Suchbegriffe: LED-Flutlicht, bühnenscheinwerfer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.