Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 287.44 LED-Lampe Warmweiß 2600 K 4,5 W E27 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 287.44 LED-Lampe Warmweiß 2600 K 4,5 W E27 F
Paulmann 287.44 LED-Lampe Warmweiß 2600 K 4,5 W E27 F
Paulmann 287.44 LED-Lampe Warmweiß 2600 K 4,5 W E27 F
Paulmann 287.44 LED-Lampe Warmweiß 2600 K 4,5 W E27 F
Paulmann 287.44 LED-Lampe Warmweiß 2600 K 4,5 W E27 F
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80076304
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     28744
EAN/GTIN:
     4000870287446
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform
Die weiße Ringspiegel-Globe mit einer Leistung von 4,5 Watt gibt ihr Licht in alle Richtungen ab. Das geometrische Design ist ein besonderer Hingucker und sorgt für ganz besondere Licht-Effekte. Dank der matten Oberfläche im Kopf- und Sockelbereich ist sie angenehm blendfrei.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
125 mm
Leistungen
Lampenleistung
4.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Globus
Lichtleistung
470 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2600 K
Dimmbar
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,9
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Lichtstromstabilitätsfaktor
85 %
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.