Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCook PC-UM 1195 1,5 l Tischplatten-Mixer 800 W Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiCook PC-UM 1195 1,5 l Tischplatten-Mixer 800 W Rot
ProfiCook PC-UM 1195 1,5 l Tischplatten-Mixer 800 W Rot
ProfiCook PC-UM 1195 1,5 l Tischplatten-Mixer 800 W Rot
ProfiCook PC-UM 1195 1,5 l Tischplatten-Mixer 800 W Rot
ProfiCook PC-UM 1195 1,5 l Tischplatten-Mixer 800 W Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80121318
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     P501195
EAN/GTIN:
     4006160119541
Suchbegriffe:
Standmixer
Babynahrungszubereiter
Zerkleinerer
zerkleinerer
  • Robuster Universalmixer in ansprechendem VintageLook zum Pürieren, Schlagen, Zerkleinern, Shaken, Mixen
    - Massives Metallgehäuse (lackiert) mit hochwertigen Chromapplikationen
    - Leistungsstarker Longlife-Profi-Motor (800 Watt)
    - Ice Crush- und Turbofunktion
    - 4 Geschwindigkeitsstufen (0-1-2 + Puls-/Turbofunktion)
    - Abnehmbarer massiver Glas-Mixbehälter mit Skala (1,5 Liter)
    - Deckel mit Nachfüllöffnung (ca. 50 mm Ø)
    - Abdeckung für Nachfüllöffnung als Messbecher nutzbar (5 cl)
    - 4-fach Edelstahlmesser mit „Piranha“-Schliff für problemloses Mixen, zur einfachen Reinigung entnehmbar (rostfrei)
    - Drehschalter (beleuchtet)
    - Sicherheitsschaltung
    - Betrieb nur mit aufgesetztem Behälter möglich
    - Sicherer Stand durch Saugfüße
Weitere Informationen:
Design
Typ
Tischplatten-Mixer
Produktfarbe
Rot
Abnehmbares Messer
Ja
Anzahl der Messerschneiden
4
Deckel mit Einfülloch
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Saugfüssen
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Lieferumfang
Edelstahlmesser enthalten
Ja
Messbecher
Ja
Mixbehälter mit Löffel
Ja
Material
Gehäusematerial
Metall
Material Messer
Edelstahl
Leistungen
Schüsselkapazität
1.5 l
Anzahl Geschwindigkeiten
4
Pulsfunktion
Ja
Eis-Crusher
Ja
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
18000 RPM
Steuerung
Drehregler
Turbotaste
Ja
Variable Geschwindigkeit
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
390 mm
Energie
Leistung
800 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.