Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACS ACM39U-Y3 Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACS ACM39U-Y3 Schnittstellenkarte/Adapter
ACS ACM39U-Y3 Schnittstellenkarte/Adapter
ACS ACM39U-Y3 Schnittstellenkarte/Adapter
ACS ACM39U-Y3 Schnittstellenkarte/Adapter
ACS ACM39U-Y3 Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80135706
Hersteller:
     ACS
Herst.-Nr.:
     ACM39U-Y3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stecker für Druckluftschnellkupplun...
Stecker für Pneumatikschnellkupplun...
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Sonstige Funktionen
Mac-Kompatibilität
Ja
Konformität mit Industriestandards
ISO 7816 Parts 1-3, Class A, B, C (5 V, 3 V, 1.8 V)
Schnittstelle
USB 1.1
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
19.1 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android
Merkmale
Plug
Ja
Unterstützte Protokolle
T=0; T=1; Memory Card Support
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.