Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Televes 533153 Rack Zubehör Anschlussfeld


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Televes 533153 Rack Zubehör Anschlussfeld
Televes 533153 Rack Zubehör Anschlussfeld
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80135780
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     533153
EAN/GTIN:
     8424450192283
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
3 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
227 g
Merkmale
Typ
Anschlussfeld
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Rack-Kapazität
1U
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.