Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann Analoges Braten- / Ofenthermometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann Analoges Braten- / Ofenthermometer
TFA-Dostmann Analoges Braten- / Ofenthermometer
TFA-Dostmann Analoges Braten- / Ofenthermometer
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80155292
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     14.1027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brat-Thermometer
Braten-Thermometer
Bratenthermometer
Bratthermometer
Der ideale Küchenhelfer für alle Fleischliebhaber, Grillfreunde und Gourmets. Ob rosa gebratenes Rindersteak, zarte Schweinelendchen oder knuspriges Geflügel, dieses Thermometer zeigt Ihnen die perfekte Gartemperatur an und misst zugleich die Ofentemperatur. So gelingt Ihr Gericht auf den Punkt.
Die Edelstahlspitze wird einfach in das Fleisch gesteckt und Sie können nun zu jeder Zeit die Kerntemperatur ablesen. Das praktische Gerät ist hitzebeständig und kann während des ganzen Bratvorgangs im Backofen oder Grill bleiben. Es eignet sich außerdem hervorragend zum Niedrigtemperaturgaren.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
115 mm
Gewicht
55 g
Technische Details
Typ
Analog
Temperaturmesseinheit
°C
Display-Typ
Analog
Produktfarbe
Silber
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.